BASICBOX BB-190
TRANBOX-M.KLAPPE-O.FUSS-1898X645
Art.-Nr. 096399 450
EAN 4065746009683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit und ohne Füße erhältlich.
- Mit und ohne seitlicher Klappe erhältlich.
- Ausreichend Platz für Transportgut wie Werkzeuge oder Arbeitsgeräte mit längeren Stielen.
- Schräger Deckel aus Aluminium-Riffelblech verhindert Wasseransammlung auf der Pritschenbox.
- Komfortable, selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasdruckfeder.
- Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen.
- Robuste Wände aus verzinktem Stahl.
- Rutschhemmender Boden und Stoppleiste.
- Einfache Befestigung der Pritschenbox auf der Ladefläche.
- Abschließbar.
- Inklusive Montagematerial.
Sicherheitshinweis: LogicLine Boxen dürfen mit einem Kran ausschließlich bei fachgerecht montierter Original-LogicLine-Kranhebevorrichtung und nur an den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Anschlagpunkten gehoben werden.
Ohne Kranhebevorrichtung ist das Heben mit einem Kran verboten. Andere Bauteile der Box, insbesondere Rahmen, Standfüße, Griffe, Türen, Beschläge oder Deckel, dürfen nicht als Anschlagpunkte verwendet werden. Die Vorgaben zu Gesamtgewicht, Lastverteilung, etc. sind einzuhalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | APB1 |
Breite | 1898 mm |
Höhe | 645 mm |
Tiefe | 664 mm |
Lieferumfang | Standfüße nicht nachrüstbar |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |